Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,472″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,22″, Celková délka (OAL) 3,94″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
- Prumer rezu (DC): 0.472″
- Prumer rezu (DC/DCX): 0.472″
- Maximální prumer rezu (DCX): 0.91″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 1
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
- Funkcní délka (LF): 2.924″
- Délka hlavy (LH): 0.079″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SDMT 3
- Celková délka (OAL): 3.94″
- Typ stopky: Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne