T490 ELN D1.00-3-W1.00-11 Stopkové frézy 90° nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3107147
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) HELITANG T490 LINE
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107147
EAN/GTIN 7291075346442
Číslo výrobcu 3107147
Číslo L L23980 2949

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,35″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU) 1,42″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.35″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 2.859″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.7 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.42″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITANG T490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka