T490 ELN D32-3-C32-11 Stopkové frézy 90° nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3107077
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELITANG T490 LINE
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107077
EAN/GTIN 7291075345995
Číslo výrobcu 3107077
Číslo L L23980 2448

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upínacího pouzdra, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 130 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, užitečná délka (LU) 38 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 38 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITANG T490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka