3čeľusťové skľučovadlo oceľ krátky upínací kužeľ, DIN 702-3, Vonkajšie ⌀ A / kužeľ: 125/4mm

Č. pol.: 310705 125/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ A / kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Štandard DIN 702-3
Časť E 32 mm
Výška bez čeľustí H1 69 mm
Výška s čeľusťami H2 93 mm
Počet čapov 3
Centrovanie –⌀ B. 63,5 mm
Veľkosť čapov M10
Štvorhranný kľúč k 9 mm
Hmotnosť 6,2 kg
Maximálna rýchlosť 5 500 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Typ výrobku skľučovadlá s rovnou čeľusťou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 310705 125/4
EAN/GTIN 4019208525082
Číslo výrobcu 185502

Popis

Prevedenie:

  • Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
  • Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
  • Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky špirály a boky závitov čeľustí sú brúsené.
  • Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.
Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákružkami.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah dodávky:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 sada = 3 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnícke čeľuste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštní příslušenství:

Náhradné a prídavné čeľuste pozri č. 314000315200. Ochranu proti trieskam pozri pod č. 312800.

Poznámka:

Trojčeľusťové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120313140.
DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.