H490 E90AX D18-2-C16-09 Stopkové frézy 90° nesoucí H490 ANKX 09 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Č. pol.: 3106196
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) HELIDO 490 LINE
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106196
EAN/GTIN 7291075285406
Číslo výrobcu 3106196
Číslo L L23980 2704

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet břitů (CICT) 2, délka břitu max. (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 90 mm, stopka nástroje kulatá, stopka nástroje kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 90 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 0904
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka