H490 E90AXD1.25-4C1.25-9B Stopkové frézy 90° nesoucí H490 ANKX 09 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Č. pol.: 3105882
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELIDO 490 LINE
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105882
EAN/GTIN 7291075285505
Číslo výrobcu 3105882
Číslo L L23980 1914

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, Počet vtoků (NOF) 4, Celková délka (OAL) 7,87″, Shank typ Round Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 7.87″
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 0904
  • Celková délka (OAL): 7.87″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka