H490 E90AX D32-5-W32-09 Stopkové frézy 90° nesoucí H490 ANKX 09 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Č. pol.: 3105265
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELIDO 490 LINE
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105265
EAN/GTIN 7291075285291
Číslo výrobcu 3105265
Číslo L L23980 2090

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitových destiček (NOF) 5, celková délka (OAL) 110 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 74 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 0904
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka