FF EWX D25-3-M12-05 Šroubovací fréza s vysokým posuvem a rozhraním FLEXFIT pro oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Č. pol.: 3105256
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) FLEXFIT
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105256
EAN/GTIN 7291075276800
Číslo výrobcu 3105256
Číslo L L23980 966

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr (DC/DCX) 15 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 1 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 52 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Celková délka (OAL) 52 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka