S865 FSN D080-07-27-R13 Čelní 65° fréza pro břitové destičky s 8 břity

Č. pol.: 3105145
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIDO 865 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105145
EAN/GTIN 7291075277456
Číslo výrobcu 3105145
Číslo L L23980 784

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 89,7 mm, počet břitových destiček (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 89.7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 89.7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 65 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 865 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka