HP E90AN-D.50-2-MMT08 Stopkové frézy 90° se závitovou adaptací MULTI-MASTER nesoucí HELIPLUS HP ANKT 0702 Destičky

Č. pol.: 3103913
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELIPLUS
Typ výrobku Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103913
EAN/GTIN 7291075202342
Číslo výrobcu 3103913
Číslo L L23980 1846

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,45″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,303″, počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 0,96″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.45″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.303″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.394″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 0.65″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Celková délka (OAL): 0.96″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.7 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka