HP E90AN-D16-4-W16-07 Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Č. pol.: 3103885
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) HELIPLUS
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103885
EAN/GTIN 7291075180619
Číslo výrobcu 3103885
Číslo L L23980 3081

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 85 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon, efektivní délka (LU) 18,5 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 61 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Celková délka (OAL) 85 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.2 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 18.5 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka