HP E90AN-D25-5-C20-07-C Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Č. pol.: 3103734
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) HELIPLUS
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103734
EAN/GTIN 7291075180596
Číslo výrobcu 3103734
Číslo L L23980 2886

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka Round, upínací stopka Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Délka hlavy (LH) 24 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka