HM90 E90A-D1.25-4-C1.25LB Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3102569
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELI2000
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102569
EAN/GTIN 7291075115758
Číslo výrobcu 3102569
Číslo L L23980 1930

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 10″, Shank Typ Kulatý, použitelný Délka (LU) 1,37″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 10″
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.37″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka