{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 7 mm | |
Nahrávanie | ER 32 | |
Štandard | ISO 15488-A | |
Presnosť sústredenia | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 32,7 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309416 7 | |
EAN/GTIN | 4045197666185 | |
Číslo výrobcu | 309416 7 |