{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 4 mm | |
Nahrávanie | ER 25 | |
Štandard | ISO 15488-A | |
Presnosť sústredenia | ≤ 2 µm | |
Typ | 429 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 25,7 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309374 4 | |
EAN/GTIN | 2050001766304 | |
Číslo výrobcu | 13625010400 |