Upínacia klieština ER HP s utesnením, ER 25, Menovitý upínací ⌀ d: 12mm

Č. pol.: 309374 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: ISO 15488-A
  • Presnosť sústredenia: ≤ 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité upnutie⌀ d. 12 mm
Nahrávanie ER 25
Štandard ISO 15488-A
Presnosť sústredenia ≤ 2 µm
Typ 429 E
Vonkajšie⌀ D. 25,7 mm
Celková dĺžka L 34 mm
Typ výrobku Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309374 12
EAN/GTIN 2050001765758
Číslo výrobcu 13625011200

Popis

Prevedenie:

Sústrednosť a opakovateľnosť systému 3 µm (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-skľučovadlom FAHRION CENTRO.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pro:

Presný klieštinový upínač CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimálna sústrednosť len pri použití v P-skľučovadle CENTRO.
  • Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).

S tesnením pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov). Podobne ako ISO 15488-A.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka