Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 17mm

Č. pol.: 308986 17
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: ISO 15488-A
  • Presnosť sústredenia: ≤ 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité upnutie⌀ d. 17 mm
Nahrávanie ER 32
Štandard ISO 15488-A
Presnosť sústredenia ≤ 5 µm
Typ 469 E
Vonkajšie⌀ D. 32,7 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Typ výrobku Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308986 17
EAN/GTIN 2050001765277
Číslo výrobcu 13726011700

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Poznámka:

S tesnením pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) možno upnúť len menovitý rozmer. Podobne ako ISO 15488-A.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 17mm

Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 17mm

na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
63,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
37,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
27,10 €
Nahrávanie ER 32 ER 32 ER32
Vonkajšie⌀ D. 32,7 mm 33 mm 33 mm
Celková dĺžka L 40 mm 40 mm 40 mm
Štandard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Presnosť sústredenia ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 469 E 469 E 469 E
Typ výrobku Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka