{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 10 mm | |
Nahrávanie | ER 32 | |
Štandard | ISO 15488-A | |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | |
Typ | 469 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 32,7 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308986 10 | |
EAN/GTIN | 2050001765239 | |
Číslo výrobcu | 13726011000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
56,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
37,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
48,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajšie⌀ D. | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Celková dĺžka L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Menovité upnutie⌀ d. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Štandard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 469 E | 4537 E |
Typ výrobku | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |