{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nahrávanie | ER 16 | |
Štandard | ISO 15488-B | |
Presnosť sústredenia | ≤ 10 µm | |
Typ | 426 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308920 3/16 | |
EAN/GTIN | 4062406103804 | |
Číslo výrobcu | 308920 3/16 |