{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 20 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 100 krátky | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladiaceho kanála | Zamykateľné | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 105 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Typ výrobku | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308267 20 | |
EAN/GTIN | 4045197945426 | |
Číslo výrobcu | 308267 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
tepelný upínací tŕň so 4 otvormi v chladiacom kanáli, poniklované, HSK-A 100 krátky, ⌀ upnutia D1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
273,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
230,30 €
172,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
260,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínanie⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Stratégia rezania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |