Prevedenie:
Hlavní materiál
75% bavlna, 24% polyester, 1% antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350g/m²
Detaily
Boční poutko na kladivo
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení
Široká poutka na opasek
Otvor v zadní části pro zapnutí bezpečnostních popruhů
Vnější certifikační štítky
Kapsy
Volně visící náprsní kapsy s kapsami na hřebíky, jedna s kapsou na telefon a jedna s kapsou na tužky
Přední kapsy s klopou
Kapsy na hřebíky - trojdílné a extra široké, Kapsy na hřebíky - přední a zadní
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Dvojité zipy vpředu pro nastavení šířky
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu
Popis:
- Multinormová vesta z odolného materiálu s flexibilním řešením kapes, díky kterému bude vaše nářadí snadno dostupné
- Vesta má řadu možností kapes v kombinaci s nastavitelným hrudním střihem, takže ji lze snadno nosit přes bundu, a má zadní otvor umožňující připevnění bezpečnostního postroje
- Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 2
- EN 1149-5, IEC 61482-2 třída 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%