{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 20 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 63 A = 150 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 150 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | |
L 2 | 105 mm | |
Nastavenie vzdialenosti v | 10 mm | |
Závit M | M8×1 | |
Zodpovedajúce redukčné puzdro | 302155; 302160; 302165 | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307522 20 | |
Číslo výrobcu | 16.507.63.20.Z/150 |