{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 8 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 63 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | |
L 3 | 24 mm | |
Nastavenie vzdialenosti v | 10 mm | |
Závit M | M6 | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307512 8 | |
EAN/GTIN | 4045197506269 | |
Číslo výrobcu | 307512 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, HSK-A 63, ⌀ upnutia D1: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
436,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
579,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
344,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
336,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínanie⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia rezania | HSC | HPC; HSC | HSC | HSC |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |