{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 10 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 63 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | |
L 3 | 32 mm | |
Nastavenie vzdialenosti v | 10 mm | |
Závit M | M8×1 | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307512 10 | |
EAN/GTIN | 4045197506276 | |
Číslo výrobcu | 307512 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, HSK-A 63, ⌀ upnutia D1: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
436,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
344,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
336,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Otvor pre čip Balluff | Áno | Áno | Áno |
Závit M | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar |
Nastavenie vzdialenosti v | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |