{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 60 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 60 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 100 krátky | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladiaceho kanála | nie je zatvárateľné | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 6 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 70 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 140 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L4 | 40 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 60 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 60 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 306675 60 | |
EAN/GTIN | 4045197721273 | |
Číslo výrobcu | 306675 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 100 krátky, ⌀ tŕňa d1: 60mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
441,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
133,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | HSK-A 100 krátky | SK 50, krátka |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Spine-⌀ d1 | 60 mm | 60 mm |
Tvar | A | A |
Presnosť sústredenia | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Stratégia rezania | HPC | HPC |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 60 | 60 |