{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 32 mm | |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | HSK-F 63 A = 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 78 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 24 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 32 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 32 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 306563 32 | |
EAN/GTIN | 4045197587886 | |
Číslo výrobcu | 306563 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
201,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
171,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
199,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
202,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
233,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
160,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ tŕňa d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |