{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Centro P | |
Typ CP pre ER | 16 | |
Upínanie⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 63 A = 100 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presné upínacie kliešte ER s klieštovým skľučovadlom CP | ≤ 6 µm | |
HP upínacie skľučovadlo s CP klieštovým skľučovadlom | ≤ 3 µm | |
Presné upínacie kliešte ER s upínacím skľučovadlom HDC | ≤ 6 µm | |
Upínacie skľučovadlo HP s upínacím skľučovadlom HDC | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 1 mm - 10 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 30 mm | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305920 16 | |
EAN/GTIN | 2050001703446 | |
Číslo výrobcu | 44326001000 |