{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 12 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 63 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 90 mm | |
Presnosť klieští -⌀ D. | 30 mm | |
Vhodný uťahovací kľúč č. 309747 | S10 | |
Typ výrobku | Silové upínacie púzdro |
Číslo položky | 305539 12 | |
EAN/GTIN | 4045197871824 | |
Číslo výrobcu | 305539 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Silové upínacie púzdro úzke, HSK-A 63, ⌀ D1: 12mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
334,88 €
143,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
485,52 €
228,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
367,42 €
173,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 50 |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Tvar | A | A | AD |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Upínanie⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Presnosť klieští -⌀ D. | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
Typ výrobku | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro |