Klíč stranový 18 mm

Č. pol.: 3037584
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Typ výrobku Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3037584
EAN/GTIN 0701698906376
Číslo výrobcu 3037584
Číslo L L60160 6068

Popis

Popis:

  • Pro těžko přístupná místa šroubování
  • Chromvanadová ocel
  • Kompatibilní s momentovými klíči typu TBN 2 a TBN 10
.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 40 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 6,2 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: Povrchová úprava máčením
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 18
  • Velikost stehu [metrická]: 38,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka