{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 8 mm | |
Nahrávanie | BT 40 A = 160 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 160 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 49,5 mm | |
L 2 | 111,5 mm | |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303467 8 | |
Číslo výrobcu | 303467 8 |