{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 27 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 27 mm | |
Nahrávanie | BT 50 A = 400 | |
Štandard | DIN 6357 | |
Prijímací štandard | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 6 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vibrácie | tlmené | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 400 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 58 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L4 | 21 mm | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 303056 27 | |
EAN/GTIN | 4045197821768 | |
Číslo výrobcu | 303056 27 |