{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 32 mm | |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 58 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 32 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 32 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 32 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 302955 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100551 | |
Číslo výrobcu | 302955 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinovaný upínací tŕň pre frézy Tvar ADB 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
143,08 €
119,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
83,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
143,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
83,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
72,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
90,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy | Upínací tŕň pre frézy | Upínací tŕň pre frézy | Upínací tŕň pre frézy | Upínací tŕň pre frézy | Upínací tŕň pre frézy |