{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 22 mm | |
⌀ upnutia D1 | 22 mm | |
Upínač | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 22 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 22 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 22 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 302917 22 | |
EAN/GTIN | 4062406229986 | |
Číslo výrobcu | 302917 22 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinovaný upínací tŕň pre frézy Tvar A 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
69,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
76,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
125,44 €
104,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
87,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tvar | A | ADB | ADB | A |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy | Upínací tŕň pre frézy | Upínací tŕň pre frézy | Upínací tŕň pre frézy |