{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 5 mm | |
Exteriér⌀ | 20 mm | |
⌀ D. | 20 mm | |
Presnosť sústrednosti systému | 5 µm | |
Typ výrobku | Redukčné púzdro |
Číslo položky | 302165 5 | |
EAN/GTIN | 4060576159867 | |
Číslo výrobcu | 0207922 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Prerezané redukčné púzdro utesnený, ⌀ 20 mm, ⌀ upnutia D1: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
82,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
107,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
118,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D. | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
Exteriér⌀ | 20 mm | ||
Celková dĺžka L | 47 mm | ||
Presnosť sústrednosti systému | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Upínanie⌀ D1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Typ výrobku | Redukčné púzdro | Redukčné púzdro | Redukčné púzdro |