{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 10 mm | |
Nahrávanie | SK 50 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 49,5 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 61,5 mm | |
L 2 | 35 mm | |
Nastavenie vzdialenosti v | 10 mm | |
Závit M | M8×1 | |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302058 10 | |
EAN/GTIN | 4045197830326 | |
Číslo výrobcu | 302058 10 |