{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre objímky ER | 40 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 3-26 mm | |
Nahrávanie | SK 50 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 29 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | |
Hákový kľúč č. 628400 | 45/50 | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300446 40 | |
EAN/GTIN | 4062406545376 | |
Číslo výrobcu | 300446 40 |