{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 14 mm | |
Nahrávanie | SK 40 A = 160 | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 160 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 44 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300280 14 | |
Číslo výrobcu | 300280 14 |