{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka⌀ | 6 mm | |
Rezný materiál | HSS E | |
Celková dĺžka | 125 mm | |
Šírka reznej hrany | 2 mm | |
Na vŕtanie od ⌀ | 13 mm | |
Maximálna hĺbka penetrácie tmax | 3 mm | |
Typ výrobku | Sústružnícky nôž |
Číslo položky | 297120 6 | |
EAN/GTIN | 4045197190628 | |
Číslo výrobcu | 297120 6 |