Popis:
Pro pojistné kroužky podle DIN 471, DIN 983
Konstrukce podle DIN 5254, tvar A
Přímé čelisti
S vnitřní rozevírací pružinou
Tělo kleští z chrom-vanadiové speciální tepelně zpracované oceli GEDORE
Vtlačené hroty z vysoce odolné oceli s valivými ložisky
Geometrie hrotů odolná proti zkroucení
Šroubovaný kloub
Šedá ocel, s modře namočenými protiskluzovými rukojeťmi.
Charakteristika:
- Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
- Celková šířka [mm]: 71 mm
- Celková výška [mm]: 12 mm
- Celková délka [mm]: 145 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
- Délka hlavy [mm]: 39 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: ocel šedá
- Ø hrotu: 1,3 mm
- Průměr hřídele [palec]: 3/8-1
- Průměr hřídele [mm]: 10-25
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- Dostupná otevírací pružina: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez