{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ D. | 37 mm | |
Typ uchytenia hriadeľa | ⌀ valcovej stopky 25 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 163 mm | |
Užitočná dĺžka LN. | 162 mm | |
Rozsah nastavenia | -0,05/+0,1 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 35 mm | |
Počet rolí | 6 | |
Typ výrobku | Nástroj na valčekovanie |
Číslo položky | 291556 37 | |
EAN/GTIN | 4060491000602 | |
Číslo výrobcu | G1.3-037.00-3-U-ZS25 |