{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka⌀ | 25 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vhodnosť pre šírku drážky m | 5 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 46 mm | |
Nosič nožov⌀ D1 | 12 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 6,35 mm | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 12,82 mm | |
Skrutka | 290399 1 | |
Dĺžka drieku Ls. | 90 mm | |
Driek | Kombinovaná stopka | |
Typ výrobku | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290355 5 | |
EAN/GTIN | 4045197881113 | |
Číslo výrobcu | 290355 5 |