Popis:
Dílek 0.001 mm ocel. Jedná se o jednotku Číselníkový úchylkoměru s jednou otočkou ukazatele, která poskytuje následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat buď vpravo, nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny. Měřicí přístroje s jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení, například ty, které se vyskytují při nepřetržitém otáčení ukazatele.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,08 mm (zdvih pístu: 4 mm)
Ukončení studia: 0,001
Opakovatelnost: 0,5 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce