TGDR 1616-4M Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Č. pol.: 2850080
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) TOP-GRIP
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2850080
EAN/GTIN 7291075074963
Číslo výrobcu 2850080
Číslo L L23920 2424

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 32.2 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TOP-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka