CGPAD 4R-T16-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky CUT-GRIP

Č. pol.: 2801878
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) CUT-GRIP
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801878
EAN/GTIN 7291075310016
Číslo výrobcu 2801878
Číslo L L23920 2059

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 42 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 5.45 mm
  • Celková délka (OAL) 42 mm
  • Výška dríku (H) 33 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka