CGHN 32-6DGM Držák břitů pro vnitřní zapichování a upichování pro vyvrtávací tyče GHIC -85 (samosvorný)

Č. pol.: 2800815
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) CUT-GRIP
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800815
EAN/GTIN 7291075039528
Číslo výrobcu 2800815
Číslo L L23920 2486

Popis

Popis:

Dělicí nástrojový držák, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,6 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 93 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka