GHSR 14-2 Držáky nástrojů pro vnější obrábění na soustružnických automatech

Č. pol.: 2800497
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) CUT-GRIP
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800497
EAN/GTIN 7291075023817
Číslo výrobcu 2800497
Číslo L L23920 497

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,15 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.15 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 13.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 14 mm
  • Šírka stopky (B) 14 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka