GHGL 25-4 Upínací držáky pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, zapichování a upichování

Č. pol.: 2800247
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) CUT-GRIP
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800247
EAN/GTIN 7291075029338
Číslo výrobcu 2800247
Číslo L L23920 196

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 36 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka