{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohon | SW5 | |
Závity | M6 | |
Dĺžka L | 14 mm | |
Uťahovací moment | 5 Nm | |
Typ výrobku | Skrutka |
Číslo položky | 279816 6 | |
EAN/GTIN | 4062406571580 | |
Číslo výrobcu | 279816 6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upevňovacia skrutka, Typ: 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
16,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním
9,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
483 kus/y s okamžitým dodaním
6,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
9,17 €
7,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
9,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | SW5 | T15 | SW2,5 | T15 | TX15 |
Uťahovací moment | 5 Nm | 3 Nm | 2 Nm | 3 Nm | 5 Nm |
Závity | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Dĺžka L | 14 mm | 17,3 mm | 17 mm | 14 mm | 21 mm |
Typ výrobku | Skrutka | Skrutka | Skrutka | Skrutka | Skrutka |