{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálne 1. Ponorte⌀ D1 | 240 mm | |
maximálne 1. Ponorte⌀ D2 | 350 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Šírka sklonu w | 3; 4 mm | |
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 14 mm | |
Šírka hriadeľa b | 25×25 mm | |
Skrutka | 279816 4 | |
Typ výrobku | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 278046 240/350 | |
EAN/GTIN | 4062406602215 | |
Číslo výrobcu | 278046 240/350 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monodržiak doštičiek pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 240/350mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
319,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
250,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
206,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
211,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | ||
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 14 mm | 40 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
minimálne 1. Ponorte⌀ D1 | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | ||
Skrutka | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Šírka sklonu w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Typ použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Typ výrobku | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek |