Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Lehký stolní vozík v modulárním systému. Svařovaná trubková a profilová ocel, práškově lakovaná. Šroubová konstrukce. 2 police z dřevěné desky, povrch dekor buk, uloženo v ocelovém rámu, výška hrany 12 mm. Zatlačte rukojeť do svislé polohy. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 80 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Výšky polic (mm): 200, 820
Celková délka (mm): 1136
Celková šířka (mm): 711
Celková výška (mm): 1039
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3